Lederen montagekoffer met tussenwand

Artikelnummer: 690300
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Binnenmaat lengte 415 mm
Binnenmaat breedte 165 mm
Binnenmaat hoogte 275 mm
Gewicht 3,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690300
EAN/GTIN 4006793180314
Nummer fabrikant 14000581

Omschrijving

Uitvoering:

Voorwand kan worden geopend met twee sterke ritssluitingen. Een breed vak voor groter gereedschap. Voorwand, zijkant en bodem zijn extra verstevigd.
Bodemschaal van verzinkt plaatstaal. Vaste tussenwand, 180 mm hoog.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen