{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TTS 98/8 A PRO | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 8 szt. | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Blokada wysuwu szuflady | tak | |
| Nośność szuflad | 40 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Z drzwiami | nie | |
| Liczba elementów | 349 szt. | |
| Mobilność | + | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 1 400 kg | |
| wyposażone w zestawy narzędzi | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 689102 1 | |
| EAN / GTIN | 4018754368631 | |
| Numer producenta | 98830245 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |