Servante d’atelier avec jeu d’outils 349 pièces, Type: 1

Réf.: 689102 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 689102 1
EAN / GTIN 4018754368631
Réf. fabricant 98830245
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Mobilité : + (plutôt adapté à une utilisation fixe)
Servante d’atelier extra-large 98/8 PRO avec 8 tiroirs. Les 6 tiroirs supérieurs sont équipés d’un jeu d’outils de 349 pièces, composé des outils suivants: tournevis, boîte d’embouts de 56 pièces, coffret de douilles 1/4 + 3/8 + 1/2 pouce avec douilles tournevis, pinces, grattoirs, lampe de travail et de contrôle, clés mixtes/polygonales doubles et clés à œil à cliquet, clés coudées, burins, chasse-goupilles, marteaux, pieds à coulisse, pinces à talon, etc. Les 2 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.

Livraison:

Chariot d’atelier à 8 tiroirs : 1 pièce TTS 98/8 A PRO

Mousse 1:
  • Douille hexagonale, 1/4 pouce : 1 pièces 631000 Réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Douilles hexagonales longues, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque taille : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
  • Embouts de tournevis hexagonaux, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque taille : 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
  • Embouts de tournevis longs, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque n° 631700, tailles 3, 4, 5 et 6
  • Douilles articulées, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque calibre 6, 8 et 10 mm
  • Douilles Torx® mâles, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque n° 631500 E4 ; E5 ; E6 ; E7 ; E8 ; E10
  • Embouts de tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque type PH1 et PH2
  • Embouts de tournevis pour Pozidriv, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque type PZ1 et PZ2
  • Embouts de tournevis pour Torx® interne avec alésage : 1 pièce de chaque : T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30
  • Douilles à douille à 12 pans, longues, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque référence 637300 n° 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22
  • Embouts de tournevis hexagonaux, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque n° 637600 n° 6 ; 7 ; 8 ; 10
  • Embouts de tournevis à dents multiples, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque, n° 637520, tailles M5, M6, M8, M10
  • Embout de tournevis pour Torx® interne, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque n° 637560, n° TX25 ; TX27 ; TX30 ; TX40 ; TX45
  • Douilles hexagonales, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque n° 637200 n° 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22
  • Douilles à douille à 12 pans, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque n° 637000, tailles 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22
  • Douille pour bougies d’allumage à six pans, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque, n° 637310, tailles 16 et 18
  • Douille Torx® mâle, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque n° 637450 E8 ; E10 ; E12 ; E14
  • Rallonge Wobble Drive, 1/4 pouce : 1 pièce. Longueur : 254 mm
  • Rallonge QuickRelease, 1/4 pouce : 1 pièce de chaque Longueur : 55; 99; 150 mm
  • Joint de cardan QuickRelease, 1/4 pouce : 1 pièce. Longueur : 45 mm
  • Adaptateur 1/4 pouce - 3/8 pouce : 1 pièce 649500 1
  • Rallonge flexible, 1/4 pouce : 1 pièce 632555 150
  • Clé à cliquet à denture fine QuickRelease, 1/4 pouce : 1 pièce 632355 1/4
  • Embouts de tournevis hexagonaux, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque pour 7 et 9 mm
  • Porte-embout à six pans, 1/4 pouce : 1 x
  • Clé à cliquet à denture fine QuickRelease, 1/4 pouce : 1 x
  • Rallonge Wobble Drive, 3/8 pouces : 1 pièce. Longueur : 76 mm
  • Rallonge QuickRelease, 3/8 pouces : 1 pièce de chaque Longueur : 75; 160; 250 mm
  • Joint de cardan QuickRelease, 3/8 pouces : 1 x
  • Réducteur 3/8 pouce - 1/4 pouce : 1 pièce 649505 3
  • Adaptateur 3/8 pouce - 1/2 pouce : 1 pièce 649500 4
  • Clé à cliquet à denture fine QuickRelease, 3/8 pouces : 1 pièce 635155 3/8
  • Réducteur 1/2 pouce - 3/8 pouce : 1 pièce 649505 5


Mousse 2:
  • Douilles hexagonales, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque n° 642200, tailles 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30 ; 32
  • Embouts de tournevis hexagonaux, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque n° 643200, tailles 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17
  • Embouts de tournevis à dents multiples, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque n° 642800, tailles M5 ; M6 ; M8 ; M10 ; M12 ; M14 ; M16
  • Embouts de tournevis pour Torx® interne, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque n° 643650, tailles TX27 ; TX30 ; TX40 ; TX45 ; TX50 ; TX55 ; TX60 ; TX70
  • Douilles Torx® mâles, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque n° 642700, tailles E12 ; E14 ; E16 ; E18 ; E20 ; E24
  • Rallonge Wobble Drive, 1/2 pouce : 1 pièce 641134 50
  • Rallonge QuickRelease, 1/2 pouce : 1 pièce de chaque longueur. 130, 255 mm
  • Joint de cardan QuickRelease, 1/2 pouce : 1 pièce 641650 1/2
  • Poignée articulée, 1/2 pouce : 1 pièce 641200 396
  • Clé à cliquet à denture fine QuickRelease, 1/2 pouce : 1 pièce 640440 1/2
  • Clé à cliquet télescopique, 1/2 pouce : 1 pièce 640288 1/2
  • Douille IMPACT, 1/2 pouce : 1 pièces 17; 19; 21 mm


Mousse 3:
  • Tournevis à cliquet : 1 de chaque Longueur : 95; 250 mm
  • Tournevis plats : 1 pièce de chaque taille : 1,0 x 5,5 mm ; 1,2 x 6,5 mm ; 1,6 x 10 mm ; 2,0 x 12 mm
  • Tournevis cruciformes : 1 de chaque : PH1, PH2, PH3
  • Tournevis pour vis Torx® à six pans creux : 1 pièce de chaque : T6 ; T7 ; T8 ; T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T27 ; T30
  • Boîte à embouts, 56 pièces : 1 x
Mousse 4:
  • Pince à circlips : 1 pièce J2 ; A2
  • Pince à circlips à 90° : 1 pièce J21 ; A21
  • Pince multiprise: 1 pièce. Longueur : 240 mm
  • Pince universelle : 1 pièce. Longueur : 180 mm
  • Pince coupante à levier : 1 pièce. Longueur : 160 mm
  • Pince à téléphone : 1 pièce. Longueur : 200 mm
  • Pince pour téléphone à 45° : 1 pièce. Longueur : 200 mm
  • Grattoir en plastique à lame large de 32 mm : 1 x
  • Grattoir en plastique à lame moyenne de 22 mm : 1 x
  • Grattoir en plastique à lame étroite de 13 mm : 1 x
  • Grattoir en plastique à lame inclinée de 32 mm : 1 x
  • Grattoir en plastique à lame pointue de 6 mm : 1 x
  • Lampe de travail 500/300/100 lumens : 1 x
  • Décapsuleur Stahlwille : 1 x
  • Jeu de tournevis coudés à tête sphérique, 9 pièces : 1 pièce 1,5×10 mm :


Mousse 5:
  • Clés mixtes : 1 pièce de chaque n° 613500, tailles 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32
  • Clés à double anneau ouvertes : 1 pièce de chaque n° 619200, tailles 8x10 ; 11x13 ; 12x14
  • Clés mixtes à cliquet : 1 pièce de chaque n° 614853, tailles 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24

Mousse 6:
  • Pince universelle : 1 pièce. Longueur : 250 mm
  • Ciseau plat ovale, longueur 150 mm : 1 pièce. Longueur : 150; 200 mm
  • Grains octogonaux : 1 pièce de 120 x 10 mm
  • Tournevis à fente octogonaux : 1 pièce de chaque taille : 150 x 3 mm ; 150 x 4 mm ; 150 x 5 mm ; 150 x 6 mm ; 150 x 8 mm
  • Marteau de serrurier : 1 pièce de 500 g
  • Marteau en nylon : 1 x
  • Grattoir à joint : 1 pièce. Longueur : 265 mm
  • Pince-mouton : 1 pièce. Longueur : 400 mm
  • Jauge d’épaisseur de précision : 1 pièce, 13 feuilles de 0,05 à 1 mm
  • Couteau à câbles : 1 pièce. Longueur : 111 mm
  • Pied à coulisse : 1 pièce de 150 mm / 6″
  • Aimant de levage : 1 pièce de 500 g
  • Pied à coulisse pour mesurer la profondeur des rainures des pneus : 1 pièce 0 - 30 mm
  • Miroir télescopique rond : 1 pièce, Ø 32 mm
  • Lampe de contrôle pour voiture : 1 pièce pour 6 - 12/24 V
  • Brosse pour étrier de frein à deux rangées : 1 x
  • Mini-aimant : 1 pièce de 270 g

Remarque(s):

L’outil est livré dans sa mousse.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.