• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment 349‑teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689102 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TTS 98/8 A PRO
Farbe schwarz; silber
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 8 St.
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszugsperre ja
Schubladen Tragfähigkeit 40 kg
mit Schiebegriff ja
mit Lochwand ja
mit Tür nein
Anzahl Teile 349 St.
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 1 400 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689102 1
EAN / GTIN 4018754368631
Herstellernummer 98830245
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: + (eher für stationären Einsatz geeignet)
Überbreiter Werkstattwagen 98/8 PRO mit 8 Schubladen. Die 6 oberen Schubladen sind mit einem hochwertigen 349‑teiligen Werkzeugsortiment bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubendreher, Bit‑Box 56tlg., Steckschlüssel‑Sortiment 1/4 + 3/8 + 1/2 Zoll inkl. Schraubendrehereinsätzen, Zangen, Schaber, Arbeits‑ und Prüfleuchte, Ringmaul‑ / Doppelring‑ und Ratschenringschlüssel, Winkelschlüssel, Meißel, Splinttreiber, Hämmer, Messschieber und Hebeleisen uvm. Die restlichen 2 Schubladen können individuell belegt werden.

Lieferumfang:

Werkstattwagen mit 8 Schubladen: 1 St. TTS 98/8 A PRO

Schaum 1:
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 631000 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz lang, 1/4 Zoll: je 1 St. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/4 Zoll: je 1 St. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • Schraubendrehereinsatz lang, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6
  • Gelenk-Steckschlüsseleinsatz, 1/4 Zoll: je 1 St. 6; 8; 10 mm
  • Steckschlüsseleinsatz für Außen-Torx®, 1/4 Zoll: je 1 St. Nr. 631500 E4; E5; E6; E7; E8; E10
  • Schraubendrehereinsatz für Phillips, 1/4 Zoll: je 1 St. PH1; PH2
  • Schraubendrehereinsatz für Pozidriv, 1/4 Zoll: je 1 St. PZ1; PZ2
  • Schraubendrehereinsatz für Innen-Torx® mit Bohrung: je 1 St. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 12-kant-Steckschlüsseleinsatz lang, 3/8 Zoll: je 1 St. 637300 Nr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. 637600 Nr. 6; 7; 8; 10
  • Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637520 Gr. M5; M6; M8; M10
  • Schraubendrehereinsatz für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637560 Nr. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637200 Nr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
  • 12-kant-Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637000 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 22
  • 6-kant-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637310 Gr. 16; 18
  • Steckschlüsseleinsatz für Außen-Torx®, 3/8 Zoll: je 1 St. Nr. 637450 E8; E10; E12; E14
  • Wobble-Drive-Verlängerung, 1/4 Zoll: 1 St. Länge: 254mm
  • QuickRelease-Verlängerung, 1/4 Zoll: je 1 St. Länge: 55; 99; 150 mm
  • QuickRelease-Kardangelenk, 1/4 Zoll: 1 St. Länge: 45 mm
  • Vergrößerungsstück 1/4 Zoll - 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 649500 1
  • Flexible Verlängerung, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632555 150
  • QuickRelease Feinzahnknarre, 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632355 1/4
  • 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 3/8 Zoll: je 1 St. 7; 9 mm
  • Bit-Halter Abtriebssechskant, 1/4 Zoll: 1 St.
  • QuickRelease Feinzahngelenkknarre, 1/4 Zoll: 1 St.
  • Wobble-Drive-Verlängerung, 3/8 Zoll: 1 St. Länge: 76 mm
  • QuickRelease-Verlängerung, 3/8 Zoll: je 1 St. Länge: 75; 160; 250 mm
  • QuickRelease-Kardangelenk, 3/8 Zoll: 1 St.
  • Reduzierstück 3/8 Zoll - 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 649505 3
  • Vergrößerungsstück 3/8 Zoll - 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 649500 4
  • QuickRelease Feinzahnknarre, 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 635155 3/8
  • Reduzierstück 1/2 Zoll - 3/8 Zoll: 1 St. Nr. 649505 5


Schaum 2:
  • 6-kant-Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll: je 1 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32
  • 6-kant-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll: je 1 St. Nr. 643200 Gr. 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17
  • Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, 1/2 Zoll: je 1 St. Nr. 642800 Gr. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
  • Schraubendrehereinsatz für Innen-Torx®, 1/2 Zoll: je 1 St. Nr. 643650 Gr. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60; TX70
  • Steckschlüsseleinsatz für Außen-Torx®, 1/2 Zoll: je 1 St. Nr. 642700 Gr. E12; E14; E16; E18; E20; E24
  • Wobble-Drive-Verlängerung, 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 641134 50
  • QuickRelease-Verlängerung, 1/2 Zoll: je 1 St. Länge. 130, 255 mm
  • QuickRelease-Kardangelenk, 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 641650 1/2
  • Gelenkgriff, 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 641200 396
  • QuickRelease-Feinzahnknarre, 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 640440 1/2
  • Teleskopknarre, 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 640288 1/2
  • IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll: 1 St. 17; 19; 21 mm


Schaum 3:
  • Bit-Ratschenschraubendreher: je 1 St. Länge: 95; 250 mm
  • Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. 1,0x5,5mm; 1,2x6,5mm; 1,6x10mm; 2,0x12mm
  • Schraubendreher für Phillips: je 1 St. PH1; PH2; PH3
  • Schraubendreher für Innen-Torx®: je 1 St. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T27; T30
  • Bit-Box, 56-teilig: 1 St.
Schaum 4:
  • Sicherungsringzange: 1 St. J2; A2
  • Sicherungsringzange 90°: 1 St. J21; A21
  • Wasserpumpenzange: 1 St. Länge: 240 mm
  • Kombinationszange: 1 St. Länge: 180 mm
  • Kraft-Seitenschneider: 1 St. Länge: 160 mm
  • Telefonzange: 1 St. Länge: 200 mm
  • Telefonzange 45°: 1 St. Länge: 200 mm
  • Kunststoffschaber breite Klinge 32 mm: 1 St.
  • Kunststoffschaber mittlere Klinge 22 mm: 1 St.
  • Kunststoffschaber schmale Klinge 13 mm: 1 St.
  • Kunststoffschaber schräge Klinge 32 mm: 1 St.
  • Kunststoffschaber spitze Klinge 6mm: 1 St.
  • Arbeitsleuchte 500/300/100 Lumen: 1 St.
  • Flaschenöffner Stahlwille: 1 St.
  • Kugelkopfwinkelschraubendrehersatz, 9-teilig: 1 St. 1,5-10mm


Schaum 5:
  • Ringmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 613500 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • Doppelringschlüssel offen: je 1 St. Nr. 619200 Gr. 8x10; 11x13; 12x14
  • Ratschenringmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 614853 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Schaum 6:
  • Universal-Gripzange: 1 St. Länge: 250 mm
  • Flachmeißel flachoval L.150 mm: 1 St. Länge: 150; 200 mm
  • Körner achtkantig: 1 St. 120 x 10 mm
  • Splinttreiber achtkantig: je 1 St. 150 x 3 mm; 150 x 4 mm; 150 x 5 mm; 150 x 6 mm; 150 x 8 mm
  • Schlosserhammer: 1 St. 500 g
  • Nylonhammer: 1 St.
  • Dichtungsschaber: 1 St. Länge: 265 mm
  • Hebeleisen: 1 St. Länge: 400 mm
  • Präzisions-Fühlerlehre: 1 St. 13 Blatt 0,05 - 1 mm
  • Kabelmesser: 1 St. Länge: 111 mm
  • Messschieber: 1 St. 150 mm / 6"
  • Magnetheber: 1 St. 500 g
  • Reifenprofil-Messschieber: 1 St. 0 - 30 mm
  • Teleskopspiegel rund: 1 St. D.32 mm
  • Auto-Prüflampe: 1 St. für 6 - 12/24V
  • Bremssattelbürste 2-reihig: 1 St.
  • Mini-Magnetheber: 1 St. 270 g

Hinweis:

Werkzeug wird in den Schäumen liegend angeliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.