Dílenský vozík se sadou nářadí 349 ks, Typ: 1

Artiklové číslo: 689102 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce TTS 98/8 A PRO
Barva Černá; Stříbrná
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 8 ks
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zámek vytahování zásuvek ano
Zásuvky nosnost 40 kg
S posuvným madlem ano
S perforovanou stěnou ano
S dveřmi ne
Počet přepážek 349 ks
Mobilita +
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 1 400 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689102 1
EAN / GTIN 4018754368631
Číslo výrobce 98830245
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Mobilita: + (vhodnější spíše pro stacionární použití)
Extra široký dílenský vozík 98/8 PRO s 8 zásuvkami. 6 horních zásuvek je vybaveno kvalitní 349dílnou sadou nářadí, která obsahuje následující nástroje: Šroubovák, box s bity 56 ks, sada nástrčných klíčů 1/4 + 3/8 + 1/2 palce včetně šroubovákových bitů, kleště, škrabáky, pracovní a kontrolní svítilny, očkoploché klíče a klíče s dvojitým očkem a očkové klíče s ráčnou, úhlové klíče, sekáče, vyrážeč závlaček, kladiva, posuvné měřítko, páčidlo aj. Zbývající 2 zásuvky je možné obsadit individuálně.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s 8 zásuvkami: 1 ks TTS 98/8 A PRO

Pěnová vložka 1:
  • Šestihranná nástrčná hlavice, 1/4 palce: 1 ks č. 631000, velikosti 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Šestihranné nástrčné klíče, dlouhé, 1/4 palce: po 1 ks 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • Šestihranné šroubovací nástavce, 1/4 palce: po 1 ks 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • Dlouhá šroubovací hlavice, 1/4 palce: po 1 ks, č. 631700, velikosti 3; 4; 5; 6
  • Kloubová nástrčná hlavice, 1/4 palce: po 1 ks 6; 8; 10 mm
  • Nástrčný klíč pro vnější Torx®, 1/4 palce: po 1 ks č. 631500 E4; E5; E6; E7; E8; E10
  • Šroubovací nástavec pro křížové šrouby, 1/4 palce: po 1 ks PH1; PH2
  • Šroubovací nástavec pro Pozidriv, 1/4 palce: po 1 ks PZ1; PZ2
  • Vložky do šroubováku pro vnitřní Torx® s otvorem: po 1 ks T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • Dlouhá 12hranná nástrčná hlavice, 3/8 palce: po 1 ks 637300 č. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Šestihranná šroubovací hlavice, 3/8 palce: po 1 ks 637600 č. 6; 7; 8; 10
  • Vložka do šroubováku s ozubeným hřebenem, 3/8 palce: po 1 ks, č. 637520, velikosti M5; M6; M8; M10
  • Vložka do šroubováku pro vnitřní Torx®, 3/8 palce: po 1 ks, č. 637560, č. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
  • Šestihranné nástrčné klíče, 3/8 palce: po 1 ks č. 637200 č. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
  • 12hranné nástrčné klíče, 3/8 palce: po 1 ks č. 637000, velikosti 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
  • Nástrčný klíč na šestihranné zapalovací svíčky, 3/8 palce: po 1 ks, č. 637310, velikost 16; 18
  • Nástrčný klíč pro vnější Torx®, 3/8 palce: po 1 ks, č. 637450 E8; E10; E12; E14
  • Prodlužovací nástavec Wobble Drive, 1/4 palce: 1 ks Délka: 254 mm
  • Prodloužení QuickRelease, 1/4 palce: po 1 ks Délka: 55; 99; 150 mm
  • Kardanový kloub QuickRelease, 1/4 palce: 1 ks Délka: 45 mm
  • Zvětšovací nástavec 1/4 palce – 3/8 palce: 1 ks č. 649500 1
  • Flexibilní prodloužení, 1/4 palce: 1 ks č. 632555 150
  • Rychloupínací ráčna s jemným ozubením, 1/4 palce: 1 ks č. 632355 1/4
  • Šestihranná šroubovací hlavice, 3/8 palce: po 1 ks 7; 9 mm
  • Držák bitů s výstupním šestihranem, 1/4 palce: 1 ks
  • Rychloupínací kloubová ráčna s jemným ozubením, 1/4 palce: 1 ks
  • Prodlužovací nástavec Wobble Drive, 3/8 palce: 1 ks Délka: 76 mm
  • Prodloužení QuickRelease, 3/8 palce: po 1 ks Délka: 75; 160; 250 mm
  • Kardanový kloub QuickRelease, 3/8 palce: 1 ks
  • Redukce 3/8 palce – 1/4 palce: 1 ks č. 649505 3
  • Zvětšovací nástavec 3/8 palce – 1/2 palce: 1 ks č. 649500 4
  • Rychloupínací ráčna s jemným ozubením, 3/8 palce: 1 ks č. 635155 3/8
  • Redukce 1/2 palce – 3/8 palce: 1 ks č. 649505 5


Pěnová vložka 2:
  • Šestihranné nástrčné klíče, 1/2 palce: po 1 ks č. 642200, velikosti 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32
  • Šestihranné šroubovací nástavce, 1/2 palce: po 1 ks, č. 643200, velikosti 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17
  • Vložky do šroubováku s ozubeným hřebenem, 1/2 palce: po 1 ks, č. 642800, velikosti M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
  • Vložka do šroubováku pro vnitřní Torx®, 1/2 palce: po 1 ks, č. 643650, velikosti TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60; TX70
  • Nástrčný klíč pro vnější Torx®, 1/2 palce: po 1 ks, č. 642700, velikosti E12; E14; E16; E18; E20; E24
  • Prodlužovací nástavec Wobble Drive, 1/2 palce: 1 ks č. 641134 50
  • Prodlužovací nástavec QuickRelease, 1/2 palce: po 1 ks. 130, 255 mm
  • Kardanový kloub QuickRelease, 1/2 palce: 1 ks č. 641650 1/2
  • Kloubová rukojeť, 1/2 palce: 1 ks č. 641200 396
  • Rychloupínací ráčna s jemným ozubením, 1/2 palce: 1 ks č. 640440 1/2
  • Teleskopická ráčna, 1/2 palce: 1 ks č. 640288 1/2
  • Nástrčný klíč IMPACT, 1/2 palce: 1 ks 17; 19; 21 mm


Pěnová vložka 3:
  • Šroubovák s ráčnovým mechanismem: po 1 ks Délka: 95; 250 mm
  • Šroubováky na ploché šrouby: po 1 ks 1,0 × 5,5 mm; 1,2 × 6,5 mm; 1,6 × 10 mm; 2,0 × 12 mm
  • Šroubováky na křížové šrouby: po 1 ks PH1, PH2, PH3
  • Šroubováky pro vnitřní Torx®: po 1 ks T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T27; T30
  • Bit-Box, 56dílná sada: 1 ks
Pěnová vložka 4:
  • Kleště na pojistné kroužky: 1 ks J2; A2
  • Kleště na pojistné kroužky 90°: 1 ks J21; A21
  • Siko kleště: 1 ks Délka: 240 mm
  • Kombinované kleště: 1 ks Délka: 180 mm
  • Silové boční kleště: 1 ks Délka: 160 mm
  • Kleště na telefon: 1 ks Délka: 200 mm
  • Kleště na telefony 45°: 1 ks Délka: 200 mm
  • Plastová škrabka s širokou čepelí 32 mm: 1 ks
  • Plastová škrabka se středním ostřím 22 mm: 1 ks
  • Plastová škrabka s úzkou čepelí 13 mm: 1 ks
  • Plastová škrabka se šikmou čepelí 32 mm: 1 ks
  • Plastová škrabka se špičatou čepelí 6 mm: 1 ks
  • Pracovní svítidlo 500/300/100 lumenů: 1 ks
  • Otvírák na láhve Stahlwille: 1 ks
  • Sada šroubováků s kulovou hlavou, 9dílná: 1 ks 1,5–10 mm


Pěnová vložka 5:
  • Kombinované klíče: po 1 ks č. 613500, velikosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • Otevřený dvojitý klíč: po 1 ks č. 619200, velikosti 8x10; 11x13; 12x14
  • Klíče s ráčnovým kroužkem: po 1 ks č. 614853, velikosti 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Pěnová vložka 6:
  • Univerzální kleště: 1 ks Délka: 250 mm
  • Ploché dláto, ploché oválné, délka 150 mm: 1 ks Délka: 150; 200 mm
  • Zrnka osmihranná: 1 ks 120 x 10 mm
  • Osmiboký špachtlový klíč: po 1 ks 150 x 3 mm; 150 x 4 mm; 150 x 5 mm; 150 x 6 mm; 150 x 8 mm
  • klempířské kladivo: 1 ks 500 g
  • Nylonové kladivo: 1 ks
  • Škrabka na těsnění: 1 ks Délka: 265 mm
  • Páka: 1 ks Délka: 400 mm
  • Přesná měrka: 1 ks, 13 listů, 0,05–1 mm
  • Nůžky na kabely: 1 ks Délka: 111 mm
  • Posuvné měřítko: 1 ks 150 mm / 6″
  • Magnetický zvedák: 1 ks 500 g
  • Měřidlo profilu pneumatiky: 1 ks 0 – 30 mm:
  • Kulaté teleskopické zrcadlo: 1 ks D.32 mm
  • Kontrolka na autě: 1 ks pro 6–12/24 V
  • Dvouřadý kartáč na brzdové třmeny: 1 ks
  • Mini magnetický zvedák: 1 ks 270 g

Poznámka:

Nástroj je dodáván v ležaté poloze v pěnových obalech.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.