{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Kąt obrotu | 180 | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 3122; ISO 3315 | |
| Długość całkowita L | 397 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 641200 396 | |
| EAN / GTIN | 4018754238521 | |
| Numer producenta | 13061015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |