Carros de taller con surtido de herramientas 349 piezas, Tipo: 1

Número de artículo: 689102 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante TTS 98/8 A PRO
Color negro; plateado
Con cajones sí
Cantidad de cajones 8 ud.
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Bloqueo de apertura de cajones sí
Cajones, capacidad de carga 40 kg
Con tirador deslizante sí
Con pared perforada sí
Con puerta no
Número de piezas 349 ud.
Movilidad +
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 1.400 kg
Equipado con un surtido de herramientas sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 689102 1
EAN / GTIN 4018754368631
Número del fabricante 98830245
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Movilidad: + (más adecuado para uso fijo)
Carro de taller extra ancho 98/8 PRO con 8 cajones. Los 6 cajones superiores están equipados con un surtido de herramientas de 349 piezas de alta calidad, que consta de lo siguiente: destornillador, caja de puntas de 56 piezas, surtido de llaves de vaso de 1/4 + 3/8 + 1/2 pulgadas, incl. insertos para destornillador, alicates, rascadores, lámpara de trabajo y de prueba, llaves mixtas, llaves de doble anillo y llaves estrella de carraca, llaves acodadas, cinceles, extractores de pasadores, martillos, pie de rey y palancas, etc. Los 2 cajones restantes se pueden ocupar individualmente.

Volumen de suministro:

Carro de taller con 8 cajones: 1 ud. de TTS 98/8 A PRO

Espuma 1:
  • Pieza de llave de vaso hexagonal, 1/4 pulgadas: 1 uds. n.º 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Puntas de llave de vaso hexagonales largas, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • Insertos para destornillador hexagonales, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada tamaño: 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • Inserto para destornillador largo, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada n.º 631700, tam. 3; 4; 5; 6
  • Puntas de llave de vaso con articulación, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada tamaño: 6; 8; 10 mm
  • Punta de llave de vaso para Torx® exterior, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada uno de los siguientes n.ºs: 631500 E4; E5; E6; E7; E8; E10
  • Insertos para destornillador para Phillips, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada tipo PH1 y PH2
  • Insertos para destornillador para Pozidriv, 1/4 pulgadas: 1 ud. de cada tipo PZ1 y PZ2
  • Inserto para destornillador para Torx® interior con orificio: 1 ud. de cada: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • Puntas de llave de vaso de 12 caras, largas, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada una de las siguientes: 637300 n.º 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
  • Insertos para destornillador hexagonales, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada número: 637600 n.º 6; 7; 8; 10
  • Insertos para destornillador de múltiples dientes, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada uno, n.º 637520, tam. M5; M6; M8; M10
  • Inserto para destornillador para Torx® interior, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada uno de los siguientes n.ºs: 637560, TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
  • Puntas hexagonales para llave de vaso, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada una de las siguientes: n.º 637200; n.º 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
  • Puntas de llave de vaso de 12 caras, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada una, n.º 637000, tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
  • Punta de llave de vaso para bujías de 6 cantos, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada n.º 637310, tam. 16 y 18
  • Punta de llave de vaso para Torx® exterior, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada n.º 637450 E8; E10; E12; E14
  • Prolongación Wobble Drive, 1/4 pulgadas: 1 ud. Longitud: 254 mm
  • Prolongación QuickRelease, 1/4 pulgadas: 1 ud. cada una. Longitud: 55; 99; 150 mm
  • Articulación cardán QuickRelease, 1/4 pulgadas: 1 ud. Longitud: 45 mm
  • Adaptador de 1/4 pulgadas a 3/8 pulgadas: 1 ud. n.º 649500 1
  • Prolongación flexible, 1/4 pulgadas: 1 ud. n.º 632555 150
  • Carraca de dientes finos QuickRelease, 1/4 pulgadas: 1 ud. n.º 632355 1/4
  • Inserto para destornillador hexagonal, 3/8 pulgadas: 1 ud. de cada 7 y 9 mm
  • Portapuntas con hexágono de salida, 1/4 pulgadas: 1 ud.
  • Trinquete de engranaje fino QuickRelease, 1/4 pulgadas: 1 ud.
  • Prolongación Wobble Drive, 3/8 pulgadas: 1 ud. Longitud: 76 mm
  • Prolongación QuickRelease, 3/8 pulgadas: 1 ud. cada una. Longitud: 75; 160; 250 mm
  • Articulación cardán QuickRelease, 3/8 pulgadas: 1 ud.
  • Adaptador de 3/8 pulgadas a 1/4 pulgadas: 1 ud. n.º 649505 3
  • Adaptador de 3/8 pulgadas a 1/2 pulgadas: 1 ud. n.º 649500 4
  • Carraca de dientes finos QuickRelease, 3/8 pulgadas: 1 ud. n.º 635155 3/8
  • Reductor de 1/2 pulgada a 3/8 pulgada: 1 ud. n.º 649505 5


Espuma 2:
  • Puntas de llave de vaso hexagonales, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada una, n.º 642200, tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32
  • Inserto para destornillador hexagonal, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada uno, n.º 643200, tam. 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17
  • Insertos para destornillador de múltiples dientes, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada una de las siguientes medidas: n.º 642800, tam. M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
  • Inserto para destornillador para Torx® interior, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada uno de los siguientes tamaños: n.º 643650, tam. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60; TX70
  • Punta de llave de vaso para Torx® exterior, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada uno de los siguientes tamaños: n.º 642700, tam. E12; E14; E16; E18; E20; E24
  • Prolongación para Wobble Drive, 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641134 50
  • Prolongación QuickRelease, 1/2 pulgada: 1 ud. de cada longitud. 130, 255 mm
  • Articulación cardán QuickRelease, 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641650 1/2
  • Mango articulado, 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641200 396
  • Carraca de dientes finos QuickRelease, 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640440 1/2
  • Trinquete telescópico, 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640288 1/2
  • Vaso IMPACT, 1/2 pulgada: 1 uds. 17; 19; 21 mm


Espuma 3:
  • Destornillador de trinquete para puntas: 1 ud. de cada. Longitud: 95; 250 mm
  • Destornilladores para ranuras: 1 ud. de cada uno de los siguientes tamaños: 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm; 1,6 x 10 mm; 2,0 x 12 mm
  • Destornilladores Phillips: 1 ud. de cada tipo: PH1, PH2 y PH3
  • Destornilladores para tornillos Torx® de cabeza hueca: 1 ud. de cada uno de los siguientes tamaños: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T27; T30
  • Caja de llaves de vaso, 56 piezas: 1 ud.
Espuma 4:
  • Alicates para anillos de seguridad: 1 ud. J2; A2
  • Alicates para anillos de seguridad de 90°: 1 ud. J21; A21
  • Alicates regulables: 1 ud. Longitud: 240 mm
  • Alicates combinados: 1 ud. Longitud: 180 mm
  • Alicates de corte lateral de gran potencia: 1 ud. Longitud: 160 mm
  • Pinza para el teléfono: 1 ud. Longitud: 200 mm
  • Pinza para teléfonos de 45°: 1 ud. Longitud: 200 mm
  • Rascador de plástico con hoja ancha de 32 mm: 1 ud.
  • Rascador de plástico con hoja mediana de 22 mm: 1 ud.
  • Rascador de plástico con hoja estrecha de 13 mm: 1 ud.
  • Rascador de plástico con hoja inclinada de 32 mm: 1 ud.
  • Raspador de plástico con hoja puntiaguda de 6 mm: 1 ud.
  • Lámpara de trabajo de 500/300/100 lúmenes: 1 ud.
  • Abridor de botellas Stahlwille: 1 ud.
  • Juego de destornilladores angulares de cabeza esférica, 9 piezas: 1 ud., 1,5-10 mm


Espuma 5:
  • Llaves de boca anular: 1 ud. de cada una de las siguientes: n.º 613500, tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
  • Llave de doble anilla abierta: 1 ud. de cada n.º 619200, tam. 8x10; 11x13; 12x14
  • Llaves de boca con anillo de trinquete: 1 ud. de cada una, n.º 614853, tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Espuma 6:
  • mordaza Grip universal: 1 ud. Longitud: 250 mm
  • Cincel plano ovalado, longitud 150 mm: 1 ud. Longitud: 150; 200 mm
  • Grano octogonal: 1 ud. de 120 x 10 mm
  • Llaves de espiga octogonales: 1 ud. de cada tamaño: 150 x 3 mm; 150 x 4 mm; 150 x 5 mm; 150 x 6 mm; 150 x 8 mm
  • martillo de cerrajero: 1 ud. de 500 g
  • Martillo de nailon: 1 ud.
  • Rascador de juntas: 1 ud. Longitud: 265 mm
  • Palanca: 1 ud. Longitud: 400 mm
  • Calibre de precisión: 1 ud., 13 hojas, 0,05 - 1 mm
  • Cuchillo para cables: 1 ud. Longitud: 111 mm
  • pie de rey: 1 ud. de 150 mm / 6″
  • elevador magnético: 1 ud. de 500 g
  • Pie de rey para medir el dibujo de los neumáticos: 1 ud., 0-30 mm
  • Espejo telescópico redondo: 1 ud. de 32 mm
  • Lámpara de prueba para automóviles: 1 ud. para 6 - 12/24 V
  • Cepillo para pinzas de freno de dos filas: 1 ud.
  • Elevador magnético mini: 1 ud. de 270 g

Nota:

La herramienta se entrega en posición horizontal dentro de la espuma.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.