Execuţie:
Mobilitate: + (mai degrabă pentru utilizarea staționară)
Dulap mobil pentru scule extra-lat 98/8 PRO cu 8 sertare. Cele 6 sertare superioare sunt echipate cu o gamă de scule de înaltă calitate din 349 piese, compuse din următoare piese: Șurubelniță, cutie cu biți 56 piese, set de chei tubulare 1/4 + 3/8 + 1/2 inch, inclusiv biți pentru șurubelniță, clești, răzuitori, lanternă de lucru și de control, chei combinate / chei cu inel dublu și chei cu clichet, chei unghiulare, dălți, extragere pentru știfturi, ciocane, șubler și levier și multe altele. Celelalte 2 sertare pot fi alocate individual.
Livrare:
Dulap mobil pentru scule cu 8 sertare: 1 buc. TTS 98/8 A PRO
Spumă 1:- Cheie tubulară hexagonală, 1/4 inch: 1 buc. Cod 631000 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- Chei tubulare hexagonale lungi, 1/4 inch: câte 1 buc. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- Bit pentru șurubelniță hexagonală, 1/4 inch: câte 1 buc. de 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- Bit pentru șurubelniță lung, 1/4 inch: câte 1 buc. Cod 631700, dimensiuni 3; 4; 5; 6
- Inserție pentru cheie tubulară cu articulație, 1/4 inch: câte 1 buc. de 6, 8 și 10 mm
- Inserție pentru cheie tubulară Torx® externă, 1/4 inch: câte 1 buc. Cod 631500 E4; E5; E6; E7; E8; E10
- Bit pentru șurubelniță Phillips, 1/4 inch: câte 1 buc. PH1; PH2
- Bit pentru șurubelniță Pozidriv, 1/4 inch: câte 1 buc. PZ1; PZ2
- Bit pentru șurubelniță pentru Torx® interior cu orificiu: câte 1 buc. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
- Cheie tubulară cu 12 laturi, lungă, 3/8 inch: câte 1 buc. 637300 Cod 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
- Bit pentru șurubelniță hexagonală, 3/8 inch: câte 1 buc. 637600 Cod 6; 7; 8; 10
- Bit pentru șurubelniță cu dinți multipli, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637520, dimensiuni M5; M6; M8; M10
- Bit pentru șurubelniță Torx® interioară, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637560, Nr. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
- Cheie tubulară hexagonală, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637200 Cod 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
- Chei tubulare cu 12 muchii, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637000, mărimile 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
- Inserție pentru cheie tubulară pentru bujii cu cap hexagonal, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637310, mărimea 16; 18
- Inserție pentru cheie tubulară Torx® externă, 3/8 inch: câte 1 buc. Cod 637450 E8; E10; E12; E14
- Prelungitor Wobble Drive, 1/4 inch: 1 buc. Lungime: 254 mm
- Prelungitor QuickRelease, 1/4 inch: câte 1 buc. Lungime: 55; 99; 150 mm
- Articulație cardanică QuickRelease, 1/4 inch: 1 buc. Lungime: 45 mm
- Adaptor de mărire 1/4 inch – 3/8 inch: 1 buc. Cod 649500 1
- Prelungitor flexibil, 1/4 inch: 1 buc. Cod 632555 150
- Cheie de precizie cu clichet de precizie, 1/4 inch: 1 buc. Cod 632355 1/4
- Bit pentru șurubelniță hexagonală, 3/8 inch: câte 1 buc. de 7 și 9 mm
- Suport pentru biți cu cap hexagonal de ieșire, 1/4 inch: 1 buc.
- Cheie cu clichet cu dinți fini QuickRelease, 1/4 inch: 1 buc.
- Prelungitor Wobble Drive, 3/8 inch: 1 buc. Lungime: 76 mm
- Prelungitor QuickRelease, 3/8 inch: câte 1 buc. Lungime: 75; 160; 250 mm
- Articulație cardanică QuickRelease, 3/8 inch: 1 buc.
- Reducție 3/8 inch - 1/4 inch: 1 buc. Cod 649505 3
- Adaptor de mărire 3/8 inch – 1/2 inch: 1 buc. Cod 649500 4
- Clichet de precizie QuickRelease, 3/8 inch: 1 buc. Cod 635155 3/8
- Reducție 1/2 inch - 3/8 inch: 1 buc. Cod 649505 5
Spumă 2:- Inserție pentru cheie tubulară hexagonală, 1/2 inch: câte 1 buc. Cod 642200, Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32
- Bit pentru șurubelniță hexagonală, 1/2 inch: câte 1 buc. Cod 643200, dimensiuni 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17
- Set de bit pentru șurubelniță cu dinți multipli, 1/2 inch: câte 1 buc. Cod 642800, dimensiuni M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16
- Bit pentru șurubelniță Torx® interioară, 1/2 inch: câte 1 buc. Cod 643650, Ref. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60; TX70
- Inserție pentru cheie tubulară Torx® externă, 1/2 inch: câte 1 buc. Cod 642700, Ref. E12; E14; E16; E18; E20; E24
- Prelungitor Wobble Drive, 1/2 inch: 1 buc. Cod 641134 50
- Prelungitor QuickRelease, 1/2 inch: câte 1 buc. lungime. 130, 255 mm
- Articulație cardanică QuickRelease, 1/2 inch: 1 buc. Cod 641650 1/2
- Mâner articulat 1/2 inch: 1 buc. Cod 641200 396
- Cheie de precizie cu clichet de precizie QuickRelease, 1/2 inch: 1 buc. Cod 640440 1/2
- Cheie cu clichet telescopic, 1/2 inch: 1 buc. Cod 640288 1/2
- Inserție pentru cheie tubulară IMPACT, 1/2 inch: 1 buc. 17; 19; 21 mm
Spumă 3:- Șurubelniță cu clichet pentru biți: câte 1 buc. Lungime: 95; 250 mm
- Șurubelniță lată pentru șuruburi cu cap plat: câte 1 buc. 1,0x5,5 mm; 1,2x6,5 mm; 1,6x10 mm; 2,0x12 mm
- Șurubelnițe pentru capete Phillips: câte 1 buc. PH1; PH2; PH3
- Șurubelnițe pentru capete Torx® interne: câte 1 buc. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T27; T30
- Set de 56 de piese Bit-Box: 1 buc.
Spumă 4:- clește pentru inele de siguranță: 1 buc. J2; A2
- Clește pentru inele de siguranță la 90°: 1 buc. J21; A21
- Cleşte pentru pompa de apă: 1 buc. Lungime: 240 mm
- Clește multifuncțional: 1 buc. Lungime: 180 mm
- Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Lungime: 160 mm
- Clește pentru telefoane: 1 buc. Lungime: 200 mm
- Clește pentru telefoane 45°: 1 buc. Lungime: 200 mm
- Răzuitoare din plastic cu lamă lată de 32 mm: 1 buc.
- Răzuitoare din plastic cu lamă medie de 22 mm: 1 buc.
- Răzuitoare din plastic cu lamă îngustă de 13 mm: 1 buc.
- Răzuitoare din plastic cu lamă înclinată de 32 mm: 1 buc.
- Răzuitoare din plastic cu lamă ascuțită de 6 mm: 1 buc.
- Lampă de lucru 500/300/100 lumeni: 1 buc.
- Deschizător de sticle STAHLWILLE: 1 buc.
- Set de șurubelnițe unghiulare cu cap sferic, 9 piese: 1 buc. 1,5–10 mm
Spumă 5:- Chei tubulare: câte 1 buc. Cod 613500, Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
- Cheie cu două inele, deschisă: câte 1 buc. Cod 619200, Ref. 8x10; 11x13; 12x14
- Chei tubulare cu clichet: câte 1 buc. Cod 614853, Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Spumă 6:- Clește universal: 1 buc. Lungime: 250 mm
- Daltă plată ovală, lungime 150 mm: 1 buc. Lungime: 150; 200 mm
- Bile octogonale: 1 buc. 120 x 10 mm
- Chei octogonale: câte 1 buc. 150 x 3 mm; 150 x 4 mm; 150 x 5 mm; 150 x 6 mm; 150 x 8 mm
- Ciocan de lăcătuș: 1 buc. 500 g
- Ciocan din nailon: 1 buc.
- Răzuitoare pentru garnituri: 1 buc. Lungime: 265 mm
- Pârghie: 1 buc. Lungime: 400 mm
- Calibru de precizie: 1 buc. 13 foi 0,05 - 1 mm
- Cuțit pentru cabluri: 1 buc. Lungime: 111 mm
- șubler: 1 buc. 150 mm / 6″
- Magnet de ridicare: 1 buc. 500 g
- Șubler pentru profilul anvelopelor: 1 buc. 0 - 30 mm
- Oglindă telescopică rotundă: 1 buc. D.32 mm
- Lampa de testare auto: 1 buc. pentru 6 - 12/24 V
- Perie pentru etrier de frână cu două rânduri: 1 buc.
- Mini-magnet de ridicare: 1 buc. 270 g
Notă:
Scula este livrată poziționată în spumă.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.