Zestaw bitów gwintownika, w pokrowcu, 7-elem., Liczba elementów: 7

Nr art.: 676309 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba elementów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Liczba elementów 7 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Opakowanie torba
Do głębokości (średnica x) 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676309 7
EAN / GTIN 4013288117359
Numer producenta 052591660001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Zawartość:

Zestaw gwintowników z chwytami typu bit,: Nr 676307 po 1 szt. rozm. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr. 675020 6,3K (bez magnesu)