• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig, Anzahl Teile: 7

Artikel-Nr.: 676309 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde M
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Flankenwinkel 60 Grad
Anzahl Teile 7 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 C 6,3
Verpackung Tasche
Tiefe max. (x Durchmesser) 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676309 7
EAN / GTIN 4013288117359
Herstellernummer 052591660001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Inhalt:

Gewindebohrer-Bits: Nr. 676307 je 1 St. Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 6,3K (ohne Magnet)