Sada bitů závitníků ve skládací tašce, 7dílná, Počet přepážek: 7

Artiklové číslo: 676309 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Vrcholový úhel 60 stupně
Počet přepážek 7 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Obal brašna
Hloubka až (x průměr) 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676309 7
EAN / GTIN 4013288117359
Číslo výrobce 052591660001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Obsah:

Závitníkové bity: Č. 676307 po 1 ks vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 6,3K (bez magnetu)