{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Gewindebohrer-Bits Satz in Falttasche, 7-teilig, Anzahl Teile: 7 | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo esagonale per bit | |
| Dimensioni bit per esagono secondo DIN 3126 | C 6,3 | |
| Imballaggio | Busta | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2 6H | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Fino a profondità (diametro x) | 1 | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 676309 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288117359 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |