Sriegiklių antgalių rinkinys 7 vnt., Atsuktuvų skaičius: 7

Prekės Nr.: 676309 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
  • Profilio kampas: 60
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Ašmenys HSS
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Sriegiklių skaičius 6
Dalių skaičius 7
Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676309 7
EAN / GTIN 4013288117359
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Turinys:

Sriegikliai: Nr. 676307 po 1 vnt. dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)
1 vnt.