Set de biți pentru tarozi în geantă pliabilă, 7 bucăți, Număr de piese: 7

Cod articol.: 676309 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghiul flancurilor 60 grade
Număr de piese 7 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Ambalaj husă
Până la adâncime (x diametru) 1
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 676309 7
EAN / GTIN 4013288117359
Număr producător 052591660001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Conţinut:

Biţi tarod: Cod 676307 câte 1 buc. Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similară cu cod 675020 ref. 6,3K (fără magnet)