{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Tipo de rosca | M | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Número de piezas | 7 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango hexagonal para puntas | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | C 6,3 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 1 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 676309 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288117359 | |
| Número del fabricante | 052591660001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |