Multiple pliers

Nr art.: 6722110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą nie
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6722110
EAN / GTIN 4010886672211
Numer producenta 6722110
Numer L L60160 1032
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Holding, cutting, insulation-stripping, crimping, squeezing
  • Flat-round jaws, straight gripping faces, serrated
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC
  • For medium-hard wire, 1.6 mm
  • GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
  • JC = chrome-plated, 2-component handles
  • TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
  • JC = chrome-plated, with 2-component handle covers

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 1,6
  • Cutting edge hardness: 62 - 64 HRC
  • Cutting edge shape: With facet
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: 2K
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Jaw shape: flat round jaws
  • Joint types [mm]: Inserted joint
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 55 mm
  • VDE certified: no
  • with cutting edge: no