• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfachzange 180 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6722110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Form Backen/ Maul flach-rund
geeignet für Draht (mittelhart); Draht (weich)
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder nein
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,5 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 2,5 mm2
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Länge gesamt L 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6722110
EAN / GTIN 4010886672211
Herstellernummer 6722110
L-Nummer L60160 1032
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
  • Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
  • Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
  • Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm²
  • Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm²
  • Schneide zusätzlich induktiv gehärtet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein