{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Per | wire (medium hard); wire (soft) | |
| Tipo di articolazione | Cerniera incorporata | |
| Con molla | no | |
| Spellatura per sezione del filo min. | 0,5 mm2 | |
| Spellatura per sezione del filo max. | 2,5 mm2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza universale | |
| Caratteristiche | stripping function; cutting function | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Codice articolo | 6722110 | |
| EAN / GTIN | 4010886672211 | |
| Codice del produttore | 6722110 | |
| Numero-L | L60160 1032 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |