{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. | 0,5 mm2 | |
| Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. | 2,5 mm2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Caracteristici | Funcţie dezizolare; Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Lungimea totală L | 180 mm |
| Cod articol | 6722110 | |
| EAN / GTIN | 4010886672211 | |
| Număr producător | 6722110 | |
| L-Număr | L60160 1032 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |