Večkratne klešče 180 mm, dvokomponentni ročaj

Št. art.: 6722110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Form Backen/ Maul flach-rund
geeignet für Draht (mittelhart); Draht (weich)
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
mit Öffnungsfeder nein
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,5 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 2,5 mm2
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Länge gesamt 180 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6722110
EAN/GTIN 4010886672211
Številka proizvajalca 6722110
L-število L60160 1032
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Večnamenske klešče za mehanske in elektronske aplikacije
Prijemanje, rezanje, odstranjevanje, stiskanje, upogibanje, sukanje in stiskanje
Ploščate okrogle čeljusti, oprijemalne površine ravne, nazobčane
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za srednje trdo žico 1, 6 mm in mehke žice do 3 mm
Odrezovanje od 0,5 do 2,5 mm²
Za odstranjevanje kablov od 0,5 do 2,5 mm²
Induktivno kaljeni rezalni robovi
JC različica = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
TL različica = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 55 mm
  • Skupna višina [mm]: 20 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: kromiran
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • z rezalnim robom: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript