Flerdobeltang 180 mm, 2-komponenthåndtag

Art.-nr.: 6722110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Form, kæber/mund flad-rund
Egnet til wire (mellemhård); wire (blød)
Type, led indlagt led
Med returfjeder nej
Afisolering til ledertværsnit min. 0,5 mm2
Afisolering for ledertværsnit maks. 2,5 mm2
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Egenskaber afisoleringsfunktion; skærefunktion
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Længde i alt L 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6722110
EAN/GTIN 4010886672211
Producentnummer 6722110
L-nummer L60160 1032
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Multifunktionel tang til mekaniske og elektroniske applikationer
Holder, klipper, afisolerer, crimper, bøjer, vrider og presser
Flade runde kæber, gribeflader lige, savtakket
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærekanternes hårdhed 62 - 64 HRC
Til mediumhård tråd 1, 6 mm og blød ledning op til 3 mm
Krimpning fra 0,5 til 2,5 mm²
Til afisolering af kabler fra 0,5 til 2,5 mm²
Induktivt hærdede skærekanter
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag

Egenskab:

  • Kæbeform: flade runde kæber
  • Samlingstyper [mm]: Indsat led
  • Samlet bredde [mm]: 55 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: forkromet
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • med skærekant: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen