Pinces multiples

Réf.: 6722110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Pour fil (moyennement dur); fil (souple)
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture non
Dénudage pour section de conducteur min. 0,5 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 2,5 mm2
Sommaire pièce unique
Type de produit pince universelle
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Longueur totale L 180 mm

Identification et classification

Référence article 6722110
EAN / GTIN 4010886672211
Réf. fabricant 6722110
Article hors catalogue L60160 1032
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Becs demi-ronds, surfaces de préhension droites, striés
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Arête de coupe trempée par induction
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • avec lame: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non