Zestaw wkrętaków montażowych, Liczba elementów: 25

Nr art.: 667616 25
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba elementów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna / stop specjalny
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 25 szt.
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Właściwości uchwytu Grot wymienny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Do kontroli napięcia tak
Oznaczenie producenta Montage-Schraubendreher-Sortiment 'Allrounder'
Opakowanie torba
Min. napięcie kontrolne 110 V
Maks. napięcie kontrolne 250 V
Liczba narzędzi 25
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Numer producenta PB 38515.LED

Opis

Wykonanie:

Uchwyt SwissGrip EVO i teleskopowy uchwyt precyzyjny do mocowania grotów.
8 dwustronnych grotów, 14 grotów i 1 próbnik napięcia (110–250 V, LED) do wszystkich dostępnych połączeń śrubowych.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Czernione, dokładnie wykonane końcówki.

Zawartość:

Groty do śrub płaskich: Wielk. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Groty do wkrętów z główką Phillips: wielk. 00; 0; 1; 2
Groty do wkrętów Pozidriv: wielk. 0; 1; 2
Groty do 6-kątów: Wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Groty do Torx®: wielk. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Próbnik napięcia nr 665021: wielk. 2,5
grot rozwiercający nr 667640: 1 szt.
uchwyt z tworzywa sztucznego nr 667621: 1 szt.
uchwyt teleskopowy: 1 szt.

W dostawie:

Zwijane etui z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Groty wymienne zob. nr 669605 – 669608 i nr 659921 – 659928.