{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Długość całkowita L | 135 mm | |
| Długość grotu l1 | 60 mm | |
| Szerokość grotu b | 2,5 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Oznaczenie producenta | Spannungsprüfer Sonderqualität LED | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Żółty | |
| Prüfspannung min. | 110 V | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 2,5 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 665021 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733298891 | |
| Numer producenta | PB 175.0-60 LED |