Montage-Schraubendreher-Sortiment „Allrounder“, Anzahl Teile: 25

Artikel-Nr.: 667616 25
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 25 St.
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz
Eigenschaften Griff auswechselbare Klinge
Oberfläche verchromt; vernickelt
geeignet für Spannungsprüfung ja
Herstellerbezeichnung Montage-Schraubendreher-Sortiment 'Allrounder'
Verpackung Tasche
Prüfspannung min. 110 V
Prüfspannung max. 250 V
Anzahl Werkzeuge 25
Besonderheit, für Schlitz schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Herstellernummer PB 38515.LED

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip EVO‑Kraftheft und Teleskop-Feinschraubheft zur Aufnahme der Klingen.
8 Doppel-Klingen, 14 Klingen und 1 Spannungsprüfer (110 − 250 V, LED) für alle gängigen Verschraubungen.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.

Inhalt:

Klingen für Schlitz: Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Klingen für Phillips: Gr. 00; 0; 1; 2
Klingen für Pozidriv: Gr. 0; 1; 2
Klingen für Sechskant: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Klingen für Torx®: Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Spannungsprüfer Nr. 665021: Gr. 2,5
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Kunststoffheft Nr. 667621: 1 St.
Teleskopgriff: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoff-Rolltasche.

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 669605 – 669608 und Nr. 659921 – 659928.