Assortiment de tournevis de montage “Allrounder”, Nombre de pièces: 25

Réf.: 667616 25
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 25 pc.
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Caractéristiques poignée lame interchangeable
Surface avec chromage; nickelage
Pour contrôle de tension non
Référence fabricant Montage-Schraubendreher-Sortiment 'Allrounder'
Emballage sacoche
Particularité, pour vis à fente (SL) pointe noire
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Réf. fabricant PB 38515.LED

Description

Exécution:

Manche SwissGrip EVO et manche de précision télescopique à lames interchangeables.
8 lames doubles, 14 lames et 1 testeur de tension (110 − 250 V, LED) pour tous les vissages courants.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée. Extrémités noires, précises.

Contenu:

Embouts pour vis à fente: Réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Lames pour Phillips: Réf. 00; 0; 1; 2
Embouts pour Pozidriv: Réf. 0; 1; 2
Embouts pour six-pans: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts pour Torx®: Réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Testeur de tension 665021: réf. 2,5
Lame racloir 667640: 1 pièce
Manche en plastique 667621: 1 pièce
Poignée télescopique: 1 pièce

Livraison:

Avec pochette enroulable en plastique.

Remarque(s):

Lames de rechange, voir codes art. 669605 – 669608 et 659921 – 659928.