• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Surtido de destornilladores de montaje “Allrounder”, Número de piezas: 25

Número de artículo: 667616 25
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 25 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura
Características del mango Cuchilla intercambiable
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Para comprobación de tensión sí
Denominación del fabricante Montage-Schraubendreher-Sortiment 'Allrounder'
Embalaje Bolsa
Tensión de prueba mín. 110 V
Tensión de prueba máx. 250 V
Cantidad de herramientas 25
Particularidad, para ranura Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Número del fabricante PB 38515.LED

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip EVO y mango de destornillador fino telescópico para el asiento de las varillas.
8 varillas dobles, 14 varillas y 1 comprobador de tensión (110 − 250 V, LED) para todos los racores de uso corriente.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.

Contenido:

Hojas para ranura: Tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Varillas para Phillips: Tam. 00; 0; 1; 2
Hojas para Pozidriv: tam. 0; 1; 2
Hojas para hexágono: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Varillas para Torx®: Tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Comprobador de tensión n.º 665021: Tam. 2,5
Varilla de escariador n.º 667640: 1 ud.
Mango de plástico n.º 667621: 1 ud.
Mango telescópico: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluido estuche enrollable de plástico.

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.° 669605 – 669608 y n.° 659921 – 659928.