Sada montážních šroubováků „Allrounder“, Počet přepážek: 25

Artiklové číslo: 667616 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
25
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Číslo výrobce PB 38515.LED

Popis

Provedení:

Rukojeť SwissGrip EVO a teleskopický přesný šroubovací nástroj pro uchycení čepelí.
8 dvojitých čepelí, 14 čepelí a 1 zkoušečka napětí (110–250 V, LED) pro všechny běžné šroubové spoje.
Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.

Obsah:

Čepele na štěrbinu: vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Čepele pro šrouby Phillips: vel. 00; 0; 1; 2
Čepele na Pozidriv: vel. 0; 1; 2
Čepele na šestihran: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Čepele pro Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Zkoušečka napětí č. 665021: vel. 2,5
Hrotová čepel č. 667640: 1 ks
Plastová rukojeť č. 667621: 1 ks
Teleskopická rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně rolovacího plastového pouzdra.

Poznámka:

Náhradní vyměnitelné čepele naleznete pod č. 669605 – 669608 a č. 659921 – 659928.