Set şurubelniţe de montaj „Allrounder”, Număr de piese: 25

Cod articol.: 667616 25
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 25 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Caracteristici de prindere Lamă înlocuibilă
Suprafaţă cromat; nichelat
Recomandat pentru test de tensiune nu
Denumirea producătorului Montage-Schraubendreher-Sortiment 'Allrounder'
Ambalaj husă
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 667616 25
EAN / GTIN 7610733297139
Număr producător PB 38515.LED

Descriere

Execuţie:

Mâner de putere SwissGrip EVO şi mâner telescopic pentru înşurubare de precizie pentru prinderea lamelor.
8 lame duble, 14 lame şi 1 dispozitiv de verificare a tensiunii (110 − 250 V, LED) pentru toate înşurubările uzuale.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.

Conţinut:

Lame pentru fantă: Ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Tije pentru Phillips: Ref. 00; 0; 1; 2
Lame pentru Pozidriv: Ref. 0; 1; 2
Lame pentru hexagon: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Tije pentru Torx®: Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665021: Ref. 2,5
Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.
Mâner din plastic Cod 667621: 1 buc.
Mâner telescopic: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă din material plastic.

Notă:

Tijele interschimbabile de rezervă sunt prezentate la Cod 669605669608 şi Cod 659921659928.