{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Długość grotu l1 | 90 mm | |
| Szerokość grotu b | 3,5 mm | |
| Wysokość grotu a | 0,5 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Kolor | Czarny; Przezroczysty | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 664400 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733086306 | |
| Numer producenta | PB 160.1-90 |