Plochý skrutkovač pre elektroniku s plastovou rukoväťou 3,5

Č. pol.: 664400 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
851 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 3,5 mm
Označenie čepelí 1
Hrúbka čepelí a 0,5 mm
Dĺžka čepele 90 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 664400 3,5
EAN/GTIN 7610733086306
Číslo výrobcu 160.1-90

Popis

Prevedenie:

Štíhla čepeľ s rovinne paralelnou reznou hranou. Rukoväť je vyrobená z transparentného plastu odolného voči nárazom.

Materiál:

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools, niklovaná a chrómovaná; čierna rezná hrana.