Atsuktuvų elektronikai rinkinys su plastikine rankena 3,5 mm

Prekės Nr.: 664400 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 3,5 mm
Geležtės apibūdinimas 1
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664400 3,5
EAN / GTIN 7610733086306
Gamintojo numeris 160.1-90

Aprašymas

Modelis:

Plona geležtė su plokščiai paraleliai pažemintais ašmenimis. Rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko.

Apdirbama medžiaga:

PB Swiss Tools specialus lydinys, nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juoda.