{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
Oznaka oštrice | 1 | |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664400 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086306 | |
Broj proizvođača | 160.1-90 |