Lapos elektronikai csavarhúzó készlet műanyag nyéllel 3,5 mm

Cikkszám: 664400 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
840 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 3,5 mm
Penge jelölése 1
Élvastagság a 0,5 mm
Pengehossz 90 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664400 3,5
EAN / GTIN 7610733086306
Gyártó száma 160.1-90

Leírás

Kivitel:

Keskeny penge párhuzamos lapú, lépcsőzetes élekkel. Nyél áttetsző, ütésálló műanyagból.

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett és krómozott, fekete él.