Elektronikskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft, Skærbredde b: 3,5mm

Art.-nr.: 664400 3,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
790 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 3,5 mm
Bitbetegnelse 1
Skærtykkelse a 0,5 mm
Klingelængde 90 mm
Hel længde 205 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664400 3,5
EAN/GTIN 7610733086306
Producentnummer 160.1-90

Betegnelse

Udførelse:

Slank klinge med planparallelt afsat skær. Skaft af transparent, slagfast kunststof.

Materiale:

PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet; sorte skær.