Izvijač za elektroniko, ploščati, z ročajem iz umetne mase 3,5 mm

Št. art.: 664400 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
840 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 3,5 mm
Opis konice 1
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 205 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664400 3,5
EAN/GTIN 7610733086306
Številka proizvajalca 160.1-90

Opis

Izvedba:

Vitko steblo z vzporednima bokoma konice. Ročaj je iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem.

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools, nikljano in kromirano, konica je črne barve.