Wkrętaki dla elektroników do śrub płaskich, z uchwytem z tworzywa sztucznego, szerokość ostrza b: 2,5mm

Nr art.: 664400 2,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 190 mm
Długość grotu l1 80 mm
Szerokość ostrza b 2,5 mm
Grubość ostrza a 0,4 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
wymiar profilu 2,5 mm
Kolor Czarny; Przezroczysty
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 0
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Numer producenta PB 160.0-80

Opis

Wykonanie:

Smukły grot z równolegle odsadzonym ostrzem. Uchwyt z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stop specjalny PB Swiss Tools, niklowany i chromowany, końcówka czerniona.