Dinamometrinių raktų laikiklis, Maksimalus sukimo momentas: 500cNm

Prekės Nr.: 659991 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 500 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Serija Dinaplus
Bendras ilgis L 131,4 mm
Sūkių momento ribos 60 cNm - 500 cNm
Sūkių momento ribos 0,6 Nm - 5 Nm
Suveikimo signalas jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas taip
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Gamintojo numeris 26000
Gamintojas / atsakingas asmuo S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Aprašymas

Tinka:

Keičiamos geležtės Nr. 659995, skirtos Torx® varžtams, ir Nr. 659996, skirtos Torx Plus®, bei rinkinys Nr. 659990.