Momenttiavain-ruuvinvääntimenpidin, Suurin kiristysmomentti: 500cNm

Tuote nro.: 659991 500
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 500 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Sarja Dinaplus
Kokonaispituus L 131,4 mm
Vääntömomenttialue 60 cNm - 500 cNm
Vääntömomenttialue 0,6 Nm - 5 Nm
Irrotussignaali haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Vaihdettava terä
mittaustekniikka mekaaninen
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty kyllä
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus esiasetettu
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys esiasetettu
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Valmistajan numero 26000
Valmistaja/vastuuhenkilö S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Kuvaus

Sopii:

Vaihtoterät malliin Torx® nro 659995 ja Torx Plus® nro 659996 sekä valikoimaan nro 659990.