Držiak na momentový skrutkovač 500

Č. pol.: 659991 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 500 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Séria Dinaplus
Celková dĺžka L 131,4 mm
Rozsah krútiaceho momentu 60 cNm - 500 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,6 Nm - 5 Nm
Signalizácia spustenia haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment áno
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Číslo výrobcu 26000

Popis

Vhodné pro:

Vymeniteľné čepele pre Torx® č. 659995 a Torx Plus® č. 659996 a č. sortimentu 659990.