Držák na momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 500cNm

Artiklové číslo: 659991 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Bordová fialová
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Popsaná část, Svítivá žlutá Basis
Popsaná část, Ocelová modrá Hauptkoerper
Popsaná část, Bordová fialová Kappe
Řada Dinaplus
Vhodné pro Bitový nástroj
Upínač bitového nástroje Bit 1/4 palce E 6,3
Délka L 131,4 mm
Teleskopická násada ne
Materiál guma; plast
Barva Modrá; Žlutá; červená
Druh produktu rukojeť
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Číslo výrobce 26000
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Výměnné čepele pro šrouby Torx® č. 659995 a Torx Plus® č. 659996 a také sada č. 659990.