Wkrętaki dynamometryczne iTorque® z wyświetlaczem cyfrowym, maksymalny moment obrotowy: 150cNm

Nr art.: 659935 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 307,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 150 cNm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria iTorque®
długość całkowita L 134 mm
Zakres momentów obrotowych 40 cNm - 150 cNm
zakres momentu obrotowego 0,4 Nm - 1,5 Nm
rozdzielczość 1 cNm
34 mm
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii CR1220 MFR FH
budowa chemiczna litowe
masa 322 g
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Numer producenta 36886
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, wygodny uchwyt z metalu i tworzyw sztucznych zapewnia ergonomiczną pracę i łatwe przykładanie nastawionych momentów obrotowych. Łatwy i szybki odczyt lub nastawianie na dużym wyświetlaczu cyfrowym. Automatyczne wyłączanie po 15 s (trwałość baterii min. 1 rok). Wymiana baterii w zakładzie producenta albo w ramach rekalibracji. Możliwość przełączania wskazań między Nm a lbfin. W komplecie gniazdo bitów nr 659932 do mocowania bitów 1/4″.
Jednostki miary: Nm, lbfin

Zaleta:

Funkcja zliczania pozwala na rejestrację zastosowań i tym samym ułatwia nadzór przyrządu kontrolnego.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości wkrętak wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659940 - 659946.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.