{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | iTorque® | |
Maximális nyomaték | 150 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | iTorque® | |
Teljes hossz L | 134 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 cNm - 150 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Felbontás | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | CR1220 MFR FH | |
Kémiai összetétel | Lítium | |
Súly | 322 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Gyártó száma | 36886 |