Wkrętaki dynamometryczne iTorque® z wyświetlaczem cyfrowym, maksymalny moment obrotowy: 500cNm

Nr art.: 659935 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,48 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,48 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 321,21 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza Groty wymienne
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 1 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 5 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 134 mm
Masa całkowita 372 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Masa na baterię 0,9 g
Wielkość międzynarodowa Inny rozmiar
Seria iTorque®
Oznaczenie producenta iTorque®
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Maks. moment obrotowy, Nm 5
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf in
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie cyfrowy
Messtechnik mechanicznie
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659935 500
EAN / GTIN 4010995368883
Numer producenta 36888
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, wygodny uchwyt z metalu i tworzyw sztucznych zapewnia ergonomiczną pracę i łatwe przykładanie nastawionych momentów obrotowych. Łatwy i szybki odczyt lub nastawianie na dużym wyświetlaczu cyfrowym. Automatyczne wyłączanie po 15 s (trwałość baterii min. 1 rok). Wymiana baterii w zakładzie producenta albo w ramach rekalibracji. Możliwość przełączania wskazań między Nm a lbfin. W komplecie gniazdo bitów nr 659932 do mocowania bitów 1/4″.
Jednostki miary: Nm, lbfin

Zaleta:

Funkcja zliczania pozwala na rejestrację zastosowań i tym samym ułatwia nadzór przyrządu kontrolnego.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości wkrętak wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Inne groty wymienne zob. nr 659940 - 659946.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.