{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,4 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 1,5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 134 mm | |
| Greutate totală | 322 g | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Alte dimensiuni | |
| Serie | iTorque® | |
| Denumirea producătorului | iTorque® | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,4 | |
| Cuplu max., Nm | 1,5 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Rezoluţie de afişare | 0,01 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | digital |
| Cod articol | 659935 150 | |
| EAN / GTIN | 4010995368869 | |
| Număr producător | 36886 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |