Giravite dinamometrico iTorque® con display digitale, Coppia max.: 150cNm

Codice art.: 659935 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 63,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Altre dimensioni
Serie iTorque®
Denominazione originale prodotto iTorque®
Alimentazione Funzionamento a batteria
Regolabilità del valore di soglia adjustable; adjustable; adjustable; adjustable
Unità di misura coppia cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in
Coppia min., cNm 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40
Momento torcente max., cNm 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150
Impostazione del valore di soglia digitally adjustable; digitally adjustable
Attacco per bit, Lama intercambiabile D 6; F 6
Unità di misura suddivisione scala cNm
Suddivisione scala, 1 tacca 1 cNm
Unità di misura della coppia Nm; cNm; lbf in
Dati protocollabili no
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback triggering; triggering
Tarabile si
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto torque screwdriver; torque screwdriver
Direzione di serraggio a destra
Forma di connessione Lama intercambiabile
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. digitale
Campo di coppia min. 0,4 Nm
Campo di coppia max. 1,5 Nm
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Lunghezza complessiva 134 mm; 134 mm
Peso totale 322 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Codice del produttore 36886
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura in materiale composito di alta qualità (plastica-metallo) consente di lavorare in modo ergonomico e di applicare con semplicità le coppie impostate. Letture e/o impostazioni semplici e rapide tramite il display digitale allargato. Spegnimento automatico dopo 15 secondi (durata delle batterie minimo 1 anno). Sostituzione delle batterie in fabbrica o durante una nuova taratura. Display commutabile tra Nm, lbfin. Inclusa lama portabit n. art. 659932 per l’attacco di bit da 1/4 pollice.
Unità di misura: Nm, lbfin

Vantaggi:

Tramite una funzione di conteggio integrata è possibile rilevare le applicazioni, facilitando così il controllo degli strumenti di controllo.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

Per altre lame intercambiabili si veda n. art. 659940659946.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.