{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | anden størrelse | |
| Serie | iTorque® | |
| Producentbetegnelse | iTorque® | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar; justerbar; justerbar; justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in; cNm; cNm; lbf in; lbf in | |
| Tilspændingsmoment min., cNm | 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40 | |
| Drejningsmoment maks., cNm | 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150; 150 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar; digital, justérbar | |
| Bitholder, udskiftelig klinge | D 6,3; F 6,3 | |
| Måleenhed, skalaopdeling | cNm | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 1 cNm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; cNm; lbf in | |
| Data, kan logges | nej | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning; udløsning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentskruetrækker; momentskruetrækker | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Tilslutningens form | udskiftelig klinge | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Display | digital | |
| Momentområde, min. | 0,4 Nm | |
| Momentområde, maks. | 1,5 Nm | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Længde i alt | 134 mm; 134 mm | |
| Vægt, samlet | 322 g |
| Artikelnummer | 659935 150 | |
| EAN/GTIN | 4010995368869 | |
| Producentnummer | 36886 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |