Dinamometrinis atsuktuvas iTorque® skaitmeniniai rodmenys, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm

Prekės Nr.: 659935 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Jungčių forma keičiama geležtė
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Sukimo momento diapazonas min. 0,4 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 1,5 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Visas ilgis L 134 mm
Bendras svoris 322 g
Priveržimo kryptis dešinin.
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis kitas dydis
Serija iTorque®
Gamintojo pavadinimas iTorque®
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 0,4
Sukimo momentas maks., Nm 1,5
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Padalos vertė 0,01 Nm
Dinamometras Nm; lbf in
Duomenys protokoluojami ne
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Gamintojo numeris 36886
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, patogia rankena iš metalo ir plastiko patogu dirbti, lengvai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas. Paprastas ir greitas nustatymas arba reguliavimas dideliame skaitmeniniame ekrane. Automatinis išjungimas po 15 sekundžių (baterija laiko mažiausiai 1 metus). Baterijos keičiamos gamykloje arba perkalibravimo metu. Rodmuo pasirenkamas tarp Nm, lbfin. Su įstatomu laikikliu Nr. 659932 1/4 colio antgaliams.
Mato vienetai: Nm, lbfin

Privalumai:

Integruota skaičiavimo funkcija registruoja visas operacijas ir taip palengvina kalibravimo termino nustatymą.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui,kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Daugiau keičiamų antgalių Nr. 65659940 - 65659946.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai