Grot wymienny 6 mm Pozidriv, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 659923 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 0
długość całkowita 160 mm
długość użytkowa 80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Numer producenta 215.PZ 0

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Pasuje do:

Wkrętaki dynamometryczne nr 659906 (do kat. 53) / 659908 (do kat. 53) / 659911 rozm. 80; 250; 500 (do kat. 48) / 659912 rozm. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (do kat. 55) / 659957 rozm. 200; 500 (do kat. 55) / 659958 rozm. 200; 500 oraz zestawy wkrętaków montażowych nr 625441 / 667532 (do kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Wskazówka:

Pozostałe groty wymienne pod nr. 659921659924.