Lama intercambiabile da 6 mm Pozidriv, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 659923 0
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti Pozidriv (PZ)
Lunghezza complessiva L 160 mm
Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) PZ0
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Punta nera
Tipo di prodotto Bussola
Materiale chromium vanadium steel; special steel / special alloy
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Esagono incassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Codice del produttore PB 215.PZ 0

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659957 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 (fino al Cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659921 – 659924.